ユカロンエクセルパイプソフトペア楕円さや管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻仕様7Aペアチューブ、楕円さや管注文コード25771769品番コア7-DCDW
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様7Aペアチューブ、楕円さや管内径(Φmm)10外径(Φmm)13長さ(m)50寸法d1(mm)13.3寸法d2(mm)26.5寸法d3(mm)36アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする