曜日別特売
UPT-7N-IE 被覆エクセルパイプソフトペアチューブシングルタイプ 三菱ケミカルインフラテック 25771988

被覆エクセルパイプソフトペアチューブシングルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
7Aペアチューブ、信号線有(2芯)、断熱被覆材有
注文コード
25771988
品番
UPT-7N-IE
参考基準価格(税別)¥76,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
外管径(Φmm)
W:45.5、H:35
仕様
7Aペアチューブ、信号線有(2芯)、断熱被覆材有
長さ(m)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする