曜日別特売
- UHソケット7×6D 三菱ケミカルインフラテック 25772609

UHソケット7×6D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
25772609
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
用途
床下等で連絡管7Aと連絡管6Aを接続するソケットEリングホルダー対応
注意
※O2ストップパイプは7A、10Aのみ適合します。
※樹脂製継手は密閉回路(O2ストップパイプ)には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする