三菱ケミカルインフラテック
被覆エクセルパイプHC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
10A
10A
13A
16A
20A
長さ(m)
50
25
50
色
ブルー
ピンク
ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25776328
品番
HC-10HON5B-50M
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種類
被覆厚み5mmシングル管
呼び径
10A
厚さ(mm)
被覆:5
外径D(Φmm)
24
色
ブルー
被覆
給水用
長さ(m)
50