三菱ケミカルインフラテック
被覆エクセルパイプHC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
呼び径
10A
10A
13A
16A
20A
長さ(m)
25
25
50
色
ピンク
ピンク
ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25776425
品番
HC-10HON10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ピンク
長さ(m)
25
呼び径
10A
外径D(Φmm)
34
厚さ(mm)
被覆:10
種類
被覆厚み10mmシングル管
被覆
給水用