MZY3L-15-13W エクセルイージーフィットクリアロング丸座付エルボ 三菱ケミカルインフラテック 25777396

MZY3L-15-13W エクセルイージーフィットクリアロング丸座付エルボ 三菱ケミカルインフラテック 25777396
MZY3L-15-13W エクセルイージーフィットクリアロング丸座付エルボ 三菱ケミカルインフラテック 25777396

エクセルイージーフィットクリアロング丸座付エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
25777396
品番
MZY3L-15-13W
参考基準価格(税別)¥26,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法L1(mm)
50.7
寸法L2(mm)
66.5
仕様
PEX管:◯、PB管:◯
呼び径
Rc1/2×13A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする