三菱ケミカルインフラテック
AT継手ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
適合管
16×13
注文コード
25778087
品番
AT16(PN)X13-K
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
16×13
寸法d(mm)
13
寸法W1(mm)
32
寸法d2(mm)
10
寸法W2(mm)
27
寸法W3(mm)
29
寸法L(mm)
51.5