AT13-GS AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N 三菱ケミカルインフラテック 25778245

AT13-GS AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N 三菱ケミカルインフラテック 25778245
AT13-GS AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N 三菱ケミカルインフラテック 25778245

AT継手たて型水栓BO× メスアダ GS・GS2N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)適合管13注文コード25778245品番AT13-GS
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
適合管13寸法d(mm)10寸法L(mm)39.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)28.5寸法W3(mm)26呼び径(ねじ)Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする