HD-S 防火処理キット(HOLDシリーズ) 三菱ケミカルインフラテック 25778349

HD-S 防火処理キット(HOLDシリーズ) 三菱ケミカルインフラテック 25778349
HD-S 防火処理キット(HOLDシリーズ) 三菱ケミカルインフラテック 25778349

防火処理キット(HOLDシリーズ)HD-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は適合管など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
適合管
16・22・25
注文コード
25778349
品番
HD-S
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法A(mm)
27.5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
32.5
適合管
16・22・25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする