セーラー万年筆
フェアライン
フェアラインBBRB ボールペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色(軸)
ホワイト
ホワイト
ブラック
レッド
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
25781429
品番
160354210
販売期限:
2025年12月30日まで
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1本で4機能。用途に合わせた使い分けに便利!
0.5mm:手帳や小さいスペースに。0.7mm:日常的な書類やメモに。0.7mmRed/Blue:重要部分などのチェックに。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5、0.7
方式
サイドノック式
寸法(mm)
Φ20.4×142(クリップ部含む最大径)
質量(g)
14.8
シリーズ
フェアライン
適合品番
18-0055
インク色
ブラック、レッド、ブルー
インク
油性
色数
3色1体
色(軸)
ホワイト
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応