266124237 蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ セーラー万年筆 25782953

266124237 蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ セーラー万年筆 25782953
266124237 蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ セーラー万年筆 25782953
266124237 蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ セーラー万年筆 25782953

蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)注文コード25782953品番266124237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ルミライナー2は太字と細字の両頭タイプの蛍光ツインマーカーです。インクの濃度を従来より濃くし、より鮮やかな発色を実現。
チップは太字・細字とも平形芯を採用。インクバリエーションはピンク・スカイブルー・グリーン・イエロー・オレンジの5色展開となっています。

インク色イエロー・ピンク商品タイプ使い切り本体線幅(mm)3.8/2.5質量(g)9.8タイプツインエコマーク認定認定寸法(Φ×Lmm)15.5×143インク水性蛍光顔料色数2グリーン購入法適合線の太さ平芯(太・細)エコマーク認定番号18 112 308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: テスト勉強でノートをまとめる時
その他業種

小学校の卒業記念品として準備しました。
1本で2色使えるので、かさばらず喜ばれる商品だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする