SFMFC03 ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業 25786198

SFMFC03 ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業 25786198
SFMFC03 ニュー・エフモール フレキコネクター マサル工業 25786198

ニュー・エフモール フレキコネクター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ミルキーホワイト号数0号注文コード25786198品番SFMFC03
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。

用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。ミルキーホワイト材質ASA質量(g)2寸法L(mm)39寸法H(mm)10.5寸法W(mm)18.2RoHS指令(10物質対応)対応号数0号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25786259
2022-02-20
用途: 配線工事

古くなった家では壁中配線は難しくなるのでモールでの配線が多くなります。少しでも見栄えよく配線するのに多種な付属品があるので綺麗に収まります。

対象商品 : 25786304
2022-03-12
用途: プロジェクター工事
建設業・工事業

見た目が綺麗に収まり、取り付けも良く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする