マサル工業
オプトモール 引込カバー(S)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
チョコ
ミルキーホワイト
チョコ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787284
品番
OFMK09
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
用途
屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
色
チョコ
材質
ASA
質量(g)
9
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
20.2
RoHS指令(10物質対応)
対応