OFMFJ23 オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787695

OFMFJ23 オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787695
OFMFJ23 オプトモール フレキジョイント マサル工業 25787695

オプトモール フレキジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ミルキーホワイト材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン号数2号注文コード25787695品番OFMFJ23
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途
段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。
ミルキーホワイト材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)16.2寸法L(mm)260寸法H(mm)14.1寸法W(mm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする