マサル工業
ケーサー イリズミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
木目
質量(g)
6
8
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788255
品番
HKR33
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途
内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
形状
入ズミ
質量(g)
6
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
19.2
寸法W(mm)
38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号