マサル工業
ケーサー デズミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ラクダ
注文コード
25788307
品番
HKD28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途
外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。
色
ラクダ
材質
PVC
形状
出ズミ
質量(g)
10
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
19.2
寸法W(mm)
38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号