マサル工業
メタルモール ジョイントカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
A型
A型
B型
C型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788806
品番
A1012
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途
●直線接続に。
色
ホワイト
材質
鋼板
質量(g)
25
タイプ
A型
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応