曜日別特売
C3043 メタルモール インターナルエルボ マサル工業 25789025

C3043 メタルモール インターナルエルボ マサル工業 25789025
C3043 メタルモール インターナルエルボ マサル工業 25789025

メタルモール インターナルエルボ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
タイプC型
内容量1個注文コード25789025品番C3043
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)

用途●内曲がりの直角接続に。ミルキーホワイト材質鋼板質量(g)270タイプC型寸法L(mm)100寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25788973
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

対象商品 : 25788973
2021-03-06
用途: 電源線の化粧
建設業・工事業

台座との分離が硬く下手をすると怪我をしてしまいそう、なので注意が必要。
ただPanasonicに比べると安価なので、『やや満足』で下げ止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする