マサル工業
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
A型
A型
B型
C型
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789533
品番
A10113
参考基準価格(税別)
¥97
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途
●直線接続に。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
質量(g)
16
タイプ
A型
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応