マサル工業
メタルモール ケーブルパッチン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
A型
A型
B型
材質
鋼板
鋼板
PVC
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789996
品番
A1151
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。
色
グレー
材質
鋼板
質量(g)
1
タイプ
A型
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
24.3
RoHS指令(10物質対応)
対応