HS2 メタルモール メタルモール用補修塗料 マサル工業 25790014

メタルモール メタルモール用補修塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
材質アクリル樹脂系
内容量1個(20mL)注文コード25790014品番HS2
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml

用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。ホワイト材質アクリル樹脂系容量(mL)20質量(g)69寸法L(mm)33寸法H(mm)78寸法W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※可燃性です。「注意事項」をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする