曜日別特売
FS17 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795666

FS17 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795666
FS17 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795666

アウトレット S形フリーレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ベージュ号数1号注文コード25795666品番FS17
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。ベージュ材質ABS質量(g)95寸法L(mm)120寸法H(mm)17寸法W(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25795666
2021-02-05
用途: 事務所改装
株式会社みらいマネージメント不動産業

床からむき出しの配線がきれいに隠れました。色合いも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする