マサル工業
アウトレット N形フリーレット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ベージュ
号数
2号
注文コード
25795727
品番
FN27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途
フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
色
ベージュ
材質
ABS
質量(g)
78
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
15.9
寸法W(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号