曜日別特売
PP41 アウトレット プレート マサル工業 25795815

PP41 アウトレット プレート マサル工業 25795815
PP41 アウトレット プレート マサル工業 25795815

アウトレット プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレー注文コード25795815品番PP41
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)アウトレット
¥879699

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

用途
フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABSグレー質量(g)43寸法L(mm)130寸法H(mm)5寸法W(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする