福井金属工芸
B.S額受 壁用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
茶
幅(mm)
(受け)36
(受け)30
(受け)36
(受け)45
(受け)60
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25797075
品番
DP-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
額受金物。
用途
壁面用
材質
鉄
幅(mm)
(受け)36
色
黒
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5244-18