福井金属工芸
B.S額受 壁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
茶色
黒
茶色
幅(mm)
(受け)30
(受け)30
(受け)36
(受け)45
(受け)60
(受け)20
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25797188
品番
F-0062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
額受金物。
用途
壁面用
材質
鉄
幅(mm)
(受け)30
色
茶色
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5244-16