曜日別特売
3380-1 C-11型ピクチャーレール 福井金属工芸 25797319

C-11型ピクチャーレール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1本シルバー付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(No3611):1セット注文コード25797319品番3380-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(No3611):1セットシルバー安全荷重(kg)25アズワン品番64-5244-55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25797276
2023-11-23
用途: 絵画の展示
製造業

ちょうどいいサイズで、取付も簡単でした。気に入ってます。

対象商品 : 25797276
2020-11-25
用途: 額をぶらさげる
マルショー電化

吊戸棚の下に、4本使用しましたが、下地が少し良くないので、つなぎ目が少し、ずれてしまった。2メーターの物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする