3380-W C型ピクチャーレール 福井金属工芸 25797766

C型ピクチャーレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ホワイト付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(No3610-W):1セット注文コード25797766品番3380-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)

長さ(mm)1000付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(No3610-W):1セットホワイト安全荷重(kg)25アズワン品番64-5245-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする