曜日別特売
3352-B C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797879

3352-B C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797879
3352-B C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797879

C型ピクチャーレールセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブロンズ
長さ(mm)1000
タイプ壁面用
内容量1セット注文コード25797879品番3352-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-B):2個/ストッパー(No3610-B):1セット/ワイヤー(No1050):2本ブロンズタイプ壁面用安全荷重(kg)10アズワン品番64-5245-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25797775
2020-10-19
用途: 居室取り付け
その他業種

付属ランナーの品番が3314になっていますが3313だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする