3530-W C型オールホワイトピクチャーレールセット 福井金属工芸 25798378

3530-W C型オールホワイトピクチャーレールセット 福井金属工芸 25798378
3530-W C型オールホワイトピクチャーレールセット 福井金属工芸 25798378

C型オールホワイトピクチャーレールセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)600
タイプ壁面用
内容量1セット注文コード25798378品番3530-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールホワイトレールセット(C型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)600付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(3610-W):1セット/ワイヤー(1900WW):1本タイプ壁面用アズワン品番64-5245-42ホワイト安全荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする