福井金属工芸
P型吊カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200組)
1箱(200組)
1箱(50組)
安全荷重(kg)
10
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200組)
注文コード
25798737
品番
6207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジなし
材質
鉄
色
黒ニッケルメッキ
サイズ
小
安全荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5246-04