曜日別特売
1822 C型・C-11型用 コロン型ランナー 福井金属工芸 25800557

C型・C-11型用 コロン型ランナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個シルバー安全荷重(kg)12注文コード25800557品番1822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

天井用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品

シルバータイプ天井用長さ(m)1安全荷重(kg)12アズワン品番64-5247-43径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする