福井金属工芸
D型吊カン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
安全荷重(kg)
3
8
4
5
3
サイズ(mm)
18×10
26×16
18×10
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
材質
鉄
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS430)
鉄
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
25800934
品番
6249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
鉄
色
ブロンズ
安全荷重(kg)
3
サイズ(mm)
18×10
アズワン品番
64-5258-98
穴径(mm)
2.6