1861 ステンレス ドアフック 福井金属工芸 25801826

ステンレス ドアフック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード25801826品番1861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください

安全荷重(kg)3材質ステンレスブラックアズワン品番64-5248-26ドア厚(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする