曜日別特売
6000 平ヒートン ステンレス 福井金属工芸 25802045

平ヒートン ステンレス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
安全荷重(kg)25
内容量1組注文コード25802045品番6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品黄銅丸カン(ロー付)付/ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm材質ステンレス安全荷重(kg)25タイプ100号用アズワン品番64-5249-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25802088
2025-04-23
用途: 絵画の展示
不動産業

80号の絵を展示するのに使いましたが、額縁がそれほど重いものでは無かったので、十分な耐力があったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする