6226-T フレームヒートン ステンレス 福井金属工芸 25802237

6226-T フレームヒートン ステンレス 福井金属工芸 25802237
6226-T フレームヒートン ステンレス 福井金属工芸 25802237

フレームヒートン ステンレス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20組)
安全荷重(kg)30
付属品丸カン:アルゴン溶接/ネジなし
丸カン:アルゴン溶接/ネジなし
丸カン(アルゴン溶接)付/ネジなし
丸カン(アルゴン溶接)付/ステン皿木ネジ:4.1×20mm
丸カン(アルゴン溶接)付/ステン皿木ネジ:4.1×38mm
丸カン:アルゴン溶接/木ネジ付皿頭:3.1×16mm
丸カン:アルゴン溶接/ステン皿木ネジ:3.1×16mm
タイプ30号用/タテ穴
内容量1箱(20組)注文コード25802237品番6226-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品丸カン:アルゴン溶接/ネジなし材質ステンレスタイプ30号用/タテ穴安全荷重(kg)30アズワン品番64-5248-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25802176
2019-07-30
用途: 額縁を飾る際
製造業

ステンレスだけあって、とてもしっかりしていて安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする