福井金属工芸
セフティパワーミニワイヤー自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
0.5
0.5
0.7
1
1.3
1.5
2
径(mm)
1
1
1.5
安全荷重(kg)
12
12
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25802946
品番
S-1801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
0.5
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5250-94