福井金属工芸
セフティパワーミニワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
0.5
0.7
1
1.3
1.5
2
径(mm)
1.5
1
1.5
安全荷重(kg)
20
12
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803043
品番
S-1811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1.5
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
20
色
シルバー
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5251-07