曜日別特売
F-0148-S セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸 25803086

セフティミニワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1パック注文コード25803086品番F-0148-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)0.5径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップアズワン品番64-5250-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする