福井金属工芸
セフティミニワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1
0.5
0.7
1
1.3
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25803104
品番
F-0150-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1
径(mm)
1
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5250-10