曜日別特売
F-0158-S セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸 25803138

セフティミニワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1パック注文コード25803138品番F-0158-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)2径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップアズワン品番64-5250-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする