曜日別特売
S-1049 セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸 25803156

セフティミニワイヤー自在

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)0.7
内容量1個注文コード25803156品番S-1049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)0.7径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップアズワン品番64-5250-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25803199
2024-08-06
用途: 額縁を掲げる為に使用しました。
不動産業

荷過重10KGでも、大丈夫です。自在なので、調整が簡単に素早くできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする