福井金属工芸
セフティワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
1
1.5
2
0.5
0.7
3
4
5
径(mm)
1
1
1.2
1.5
2
色
シルバー
シルバー
ブラック(フック:シルバー)
ホワイト(フック:シルバー)
オールブラック(フック:ブラック)
オールホワイト(フック:ホワイト)
安全荷重(kg)
12
12
30
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803314
品番
S-1101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1.5
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
サイズ
小
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5250-15