曜日別特売
S-1184-B セフティワイヤー自在 福井金属工芸 25803637

セフティワイヤー自在

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)4
径(mm)1.5
ブラック(フック:シルバー)
安全荷重(kg)30
内容量1個注文コード25803637品番S-1184-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)4径(mm)1.5安全荷重(kg)30ブラック(フック:シルバー)サイズ規格2クリップアズワン品番64-5249-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする