曜日別特売
S-1120 セフティワイヤー自在 福井金属工芸 25803716

セフティワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1
径(mm)2
シルバー
安全荷重(kg)50
内容量1個注文コード25803716品番S-1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)1径(mm)2安全荷重(kg)50シルバーサイズ特大規格2クリップアズワン品番64-5250-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする