福井金属工芸
三角吊カン 鉄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
安全荷重(kg)
2
4
2
色
シルバー
シルバー
白
寸法(mm)
16×9
24×12
16×9
穴径(mm)
3.3
2.3
3.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
25804635
品番
6213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
鉄
寸法(mm)
16×9
色
シルバー
安全荷重(kg)
2
アズワン品番
64-5259-67
穴径(mm)
3.3