F-0885 ナイロンテグス自在 福井金属工芸 25804933

ナイロンテグス自在

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプバネ付
長さ(m)1.5
内容量1パック注文コード25804933品番F-0885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

末端金具留め

クリアータイプバネ付長さ(m)1.5安全荷重(kg)5アズワン品番64-5249-97径(mm)1.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ギャラリーの展示
U arteその他業種

しっかりとした作りでナイロンなので紐が気にならない とても良いものでした

1が参考にしています
対象商品 : 25804924
2022-01-27
用途: 飛散防止用フィルムの吊り下げに利用
コントラスト建設業・工事業

ナイロンテグスが目立たないので、何度の利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする