4300-30 パーティションフック 福井金属工芸 25805046

パーティションフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)30
内容量1個注文コード25805046品番4300-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

パーテーションに取り付けて使用できます

材質黄銅安全荷重(kg)5サイズ(mm)30アズワン品番64-5250-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25805046
2023-12-26
用途: パーティションへのパネル取付

パーティションへのパネル取付のため急遽まとまった数が必要になったのですが、すぐに対応頂き助かりました。ただ、パーティションが少し薄くネジの長さが少し足りなかったため同タイプのビスもモノタロウにて追加購入。

1が参考にしています
対象商品 : 25805055
2022-10-17
用途: ハンガーをかけるためのフックとして使用
教育・研究機関

2個購入。同商品の2個入りパックもあるのですが、単品を2個購入する方がなぜか安かったので、そのようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする