曜日別特売
S-1817 パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 福井金属工芸 25805177

パワーミニセフティワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード25805177品番S-1817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

長さ(m)1径(mm)1安全荷重(kg)12付属品木ネジ 丸頭 3.1×20クリアータイプバネ付アズワン品番64-5258-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする