福井金属工芸
パワーワイヤー自在
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(m)
1.3
0.5
0.7
1
1.3
1.5
2
径(mm)
1.2
1.5
1.2
色
ホワイト(フックシルバー)
シルバー
ブラック(フック:シルバー)
ホワイト(フックシルバー)
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
ホワイト×ホワイト
安全荷重(kg)
15
20
15
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25805448
品番
1804-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
1.3
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
15
色
ホワイト(フックシルバー)
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5251-35